定格出力電圧(V)DC9
定格出力電流(A)5.6
定格出力電力(W)50
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜370
動作表示灯LED:緑
最大出力電力(W)50.4
形状カバー付き/DINレール直付き
シリーズPB
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ or DC120〜370(AC50 or DC70〜
冷却方式自然空冷
容量(W)50
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:79/81typ
出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃)
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力