PBA75F-36-N 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル 87006446

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

(38件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC36
定格出力電力(W)75
定格出力電流(A)2.1
2.1
2
0.9
0.5
3
1.7
1.3
1
0.7
0.35
6
3.4
2.5
0.65
10
5.6
4.3
3.5
2.2
1.4
1.1
15
8.4
6.3
5
3.2
1.6
20
10.5
8.5
7
4.5
2.8
30
16.7
13
6.5
3.3
内容量1台注文コード87006446品番PBA75F-36-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)75最大出力電力(W)75.6定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×82×135(端子台含まず)[W×H×D]仕様ケースカバー付(24VのみUL508取得)形状カバー付き寸法(mm)32×82×135(端子台含まず)質量(g)400(max)シリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370(AC50 or DC70~保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/200V:0.99/0.93typ(Io=100%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠(DC入力時は除く)動作表示灯LED:緑突入電流(A)ACIN 100/200V:15/30typ(lo=100%)(コールドスタート時)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/200V:1/0.5typ出力電圧可変範囲(V)28.8~39.6過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/200V:84/86typ静的入力変動(mV)144(max)静的負荷変動(mV)240max経時ドリフト(mV)144(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)350typ(ACIN 100V、Io=100%)出力電圧確度(V)36~37.44周囲温度変動(mV)0~50℃/-10~50℃:360(max)/450(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)36入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)43~50運転表示LED:緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87005922
2024-05-10
用途: 防犯カメラの電源として使用
建設業・工事業

問題なく動作しました。外側から固定できるとめ穴が欲しいです、もう少し大きな容量があるとよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 87005913
2024-06-03
用途: 陶芸作品でプリンスエドワード島(赤毛のアンの舞台)灯台を作った。それのLED球電源
伊藤興産

キッチと作動してます。玄関に灯台を設置。センサーで、暗くなり、物が近づくと点灯し一定時間後、消灯。LED球は七色に点滅するタイプ。一斉にテラス・窓で点灯。

2024-11-12
用途: 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品 : 45556542
2023-05-10
用途: 制御盤修理 機器交換

制御盤で故障の多い機器です。
これがないとリレーやセンサーが作動しません。
商品不足の今、一番在庫で欲しい商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 45556506
2023-06-08
用途: 制御機器の電源として

長年使用してきたメーカの製品で、安心して使えます。

対象商品 : 45556427
2022-07-09
用途: 検査機器の電源延長に使用
株式会社スターマイクロ

SW電源部品がどこにも在庫が有りませんでしたが、御社様は在庫をしていましたのですぐに入手ができ、大変に助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 45556506
2022-02-17
用途: 制御機器の電源故障時の置き換え

故障して電源と交換して、問題なく動作しています。
現在DC24V電源の入手が難しい中、購入できてありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45556323
2021-12-22
用途: 制御盤の組立の時
フジカワ電機

改良工事をしていて急に
直流電源が必要になった時にコンパクトで使いやすいのが便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする