コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源 ADA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87007252
品番
ADA600F-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
302
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁耐圧
入力-出力・RC AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA,DC500V 50MΩ min(常温)
出力・RC-FG AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA,DC500V 50MΩ min(常温)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
600
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜350
形状
カバー付き
使用温度範囲(℃)
-10〜+71(結露なし)
シリーズ
ADA
端子形状
ねじ
漏洩電流
0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による)
定格出力電流(A)
ACIN 100V 6.5(ピーク12.5)自然空冷/ACIN 100V 10.5(ピーク12.5)強制通風/ACIN 200V 7(ピーク15.5)自然空冷/ACIN 200V 12.5(ピーク15.5)強制通風
冷却方式
自然空冷/強制通風
機能
リモートコントロール(RC) 外部に駆動用電源必要
力率
ACIN 100V 0.99typ(Io=100%)、ACIN 200V 0.98typ(Io=100%)
アラーム出力
入力電圧の低下を検知(PF)・出力電圧の低下を検知(LV)
入力周波数(Hz)
50/60(47〜63) or DC
動作表示灯
LED:緑
突入電流(A)
30typ(lo=100%) (コールドスタート時、ACIN 200V)
出力電圧可変範囲(V)
41.0〜52.8
過電流保護
定格電流の101%minで動作、自動復帰
定格入力効率(%)
ACIN 100V 86typ(Io=100%) 、ACIN 200V 89typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)
192(max)
静的負荷変動(mV)
300(max)
リップルノイズ(mVp-p)
0〜+50℃ 250(max)、-10〜0℃ 400(max)
リップル(mVp-p)
0〜+50℃ 200(max)、-10〜0℃ 300(max)
経時ドリフト(mV)
192(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化)
起動時間(ms)
200(max)(ACIN100V、lo=100%)
出力電圧確度(V)
47.0〜49.0
周囲温度変動(mV)
0〜+50℃ 480(max)
過電圧保護
定格電圧の115〜140%で動作
入力形式
フルレンジ入力
使用湿度(%RH)
20〜90(結露なし)
注意
※自然空冷か強制通風かで使用可能な負荷電流が変わりますので、必ずディレーティングカーブを確認願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87007252
ADA600F-48
55020116
AEA600F-48
電源AEAシリーズ
コーセル
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)