コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
PMA15F シリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
形状
オープンフレーム
注文コード
87007383
品番
PMA15F-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
15
形状
オープンフレーム
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
0.7
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力