コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
PMA15F -N シリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87007417
品番
PMA15F-12-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
15
仕様
ケースカバー付
形状
カバー付き
シリーズ
PM
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
1.3
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力