定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)100
形状オープンフレーム
端子形状コネクタ
定格出力電流(A)4.5
仕様-
質量(g)560(max)
シリーズPM
使用温度(℃)-10〜71
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/200V:0.99/0.98typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得
突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:1.3typ (Io=100%)、ACIN 200V:0.7typ (Io=100%)
最大出力電力(W)108
出力電圧可変範囲(V)19.2〜27
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:84/86typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化)
起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]
過電圧保護(V)30〜37
運転表示LED:緑