コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
LFP100F シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC36
形状
オープンフレーム
注文コード
87008205
品番
LFP100F-36-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
定格出力電圧・形状
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
100
仕様
ボリューム付
形状
オープンフレーム
シリーズ
LFP
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
2.8(ピーク 5.6)
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87008205
LFP100F-36-Y
87008196
LFP100F-36-Y
LFP100F シリーズ
コーセル
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました。