コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
LFP240F シリーズ
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
返品不可
82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電流(A)
自然空冷:6.7 ( ピーク 13.4)/強制通風:8.4 ( ピーク 13.4)
形状
オープンフレーム
注文コード
87008266
品番
LFP240F-36-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流・形状
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC36
定格出力電力(W)
240
仕様
ボリューム付
形状
オープンフレーム
シリーズ
LFP
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
自然空冷:6.7 ( ピーク 13.4)/強制通風:8.4 ( ピーク 13.4)
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力