定格出力電圧(V)DC12
定格出力電力(W)15
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ[ディレーティング]
定格出力電流(A)1.3
最大出力電力(W)15.6
仕様-
形状基板単体
質量(g)80(max)
シリーズLF
端子形状コネクタ
使用温度(℃)-10〜70
定格入力電圧(V)AC85 〜 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×22×87.5(W×H×D)
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
力率-
入力周波数(Hz)50/60(47〜440)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/200V:15/30typ(Io=100%)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/200V:0.26/0.16typ(Io=100%)
出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:76/78.5typ
静的入力変動(mV)48(max)
静的負荷変動(mV)100(max)
経時ドリフト(mV)48(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)200typ(ACIN 100V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]
出力電圧確度(V)11.5〜12.5
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:120(max)/150(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+50℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃)、max300mVp-p(Io=0 〜 35%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)12
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.15/0.3(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)13.8〜16.8
運転表示なし