LGA50A シリーズ

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC24 定格出力電圧(DC V)24 定格出力電流(A)2.5 形状オープンフレーム 注文コード87008941 品番LGA50A-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・形状など93種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)50 仕様- 形状オープンフレーム 質量(g)160(max) シリーズLG 端子形状コネクタ 使用温度(℃)-10〜60 定格出力電流(A)2.5 入力電圧(V)AC85〜132 1Φ[ディレーティング] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D) 保存温度(℃)-20〜75 冷却方式自然空冷[ディレーティング] 機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし 入力周波数(Hz)47〜440 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃) 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 入力電流(A)ACIN 100V:1.3typ(Io=100%) 最大出力電力(W)60 出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能:5・12・15・24・48V±10%) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 定格入力効率(%)ACIN 100V:85typ(Io=100%) 静的入力変動(mV)96(max) 静的負荷変動(mV)150(max) 経時ドリフト(mV)96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化] 起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%] 出力電圧確度(V)23〜25 周囲温度変動(mV)0〜45℃/-10〜45℃:240(max)/290(max) 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 定格出力電圧(DC V)24 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20〜90(結露なし) 絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温) 漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による] 過電圧保護(V)27.6〜35 運転表示なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19701457
2021-01-19
用途:
既存機器の交換部品
NEO Research 様

廃品番になった LCA50S-24 の代替部品として使用可能でした。長さが短くなっているので貼り付けボス ASR-9 (MonotaRO注文コード: 88354725) を使用して取付高さも合わせることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする