コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
LGA75A シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
入力電圧(V)
AC85〜132 1Φ
注文コード
87008993
品番
LGA75A-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
50
形状
オープンフレーム
シリーズ
LG
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
6.3
入力電圧(V)
AC85〜132 1Φ
入力形式
100V系入力
出力形式
シングル出力