LGA100A シリーズ

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)8.5 形状オープンフレーム 注文コード87009063 品番LGA100A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は定格出力電圧・定格出力電流・形状など94種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC12 定格出力電力(W)100 形状オープンフレーム シリーズLG 端子形状コネクタ 定格出力電流(A)8.5 入力電圧(V)AC85〜132 1Φ 入力形式100V系入力 出力形式シングル出力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87009097
2016-10-15
用途:
パワーアンプの電源として

LM3886を使用したパワーアンプ用に2個使用して±電源で
使用しています。
この容量をリニア電源で組むとスペースが大変ですが、
大変小型で容量があるので、次のパワーアンプ製作時も
COSEL社のスイッチング電源を使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする