コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
LGA240A シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電流(A)
10(ピーク12.5)
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
注文コード
87009194
品番
LGA240A-24-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電流・形状・端子形状
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
240
仕様
ピーク電流対応(24Vのみ)
形状
オープンフレーム
シリーズ
LG
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
10(ピーク12.5)
入力電圧(V)
AC85〜132 1Φ
入力形式
100V系入力
出力形式
シングル出力