コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
GHA300F シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
注文コード
87009221
品番
GHA300F-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
300
形状
基板単体
シリーズ
GH
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:6.3/(自然空冷)40℃:2.1/(自然空冷)50℃:1.1
入力電圧(V)
AC90〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力