コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
GHA500F シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
注文コード
87009237
品番
GHA500F-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電流
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
500
形状
基板単体
シリーズ
GH
定格出力電流(A)
(強制通風)50℃:41.7/(自然空冷)40℃:12.5/(自然空冷)50℃:9.2/(伝導冷却)40℃:30/(伝導冷却)50℃:16.7
入力電圧(V)
AC90〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力