スイッチング電源 LEBシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87009334 品番LEB150F-0524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,890
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

基板単体(ガラスコンポジット採用)
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85〜264V)
小型、低価格

定格出力電圧(V)V1:DC+5/V2:DC+24 定格出力電力(W)150 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜370 定格出力電流(A)V1:5/V2:6(ピーク10) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×40×222 形状基板単体 寸法(mm)85×40×222 シリーズLEB 入力形式連続入力
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87009282
2017-12-09
用途:
分析計の安定化電源として使用
日本計測器株式会社 様

分析計が安定して使える。通常の運転で数年間、問題なく使えるので
信頼できる電源だと思います。

対象商品:
87009264
2017-06-06
用途:
電源の故障時

以前からメンテナンスパーツとして使っておりますが、特に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする