定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)240
仕様-
形状DINレール直付き
質量(g)900(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25〜70
定格出力電流(A)10(ピーク15)
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC88〜370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40〜85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45〜66)orDC
安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ
最大出力電力(W)240
出力電圧可変範囲(V)22.5〜28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0〜70℃/-25〜70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30〜36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)