コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNDHS50A シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009614
品番
SNDHS50A24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最大出力電力(W)
50.4
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オープンフレーム
寸法(mm)
61.5×44.5×150
定格出力電流(A)
2.1
入力電圧(V)
DC60〜160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×44.5×150
定格出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC24