コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNDHS100A シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009632
品番
SNDHS100A12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
最大出力電力(W)
100.8
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オープンフレーム
寸法(mm)
61.5×44.5×150
定格出力電流(A)
8.4
入力電圧(V)
DC60〜160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×44.5×150
定格出力電力(W)
100
定格出力電圧(V)
DC12