コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNDHS200A シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009693
品番
SNDHS200A24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
最大出力電力(W)
201.6
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オープンフレーム
寸法(mm)
74.2×44.5×150
定格出力電流(A)
8.4
入力電圧(V)
DC60〜160
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.2×44.5×150
定格出力電力(W)
200
定格出力電圧(V)
DC24