コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNDBS400B シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009937
品番
SNDBS400B12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
最大出力電力(W)
408
定格入力電圧(V)
DC12
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)
89×44.5×222
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
34
入力電圧(V)
DC200〜400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89×44.5×222
定格出力電力(W)
400
定格出力電圧(V)
DC12