SNDBS700B シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87009982 品番 SNDBS700B12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
最大出力電力(W)696 定格入力電圧(V)DC12 形状バスコンバータ・パワーモジュール 寸法(mm)89×44.5×222 端子形状ねじ 定格出力電流(A)58 入力電圧(V)DC200〜400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222 定格出力電力(W)700 定格出力電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする