コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SNTUNS100F シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010061
品番
SNTUNS100F05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
100
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
SNTUN
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
最大出力電力(W)
100
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力