コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
STMGFS15 シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010095
品番
STMGFS15243R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
4
最大出力電力(W)
13.2
出力形式
単一出力