コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
STMGFW30 シリーズ
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010375
品番
STMGFW304812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC±12(+24)
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC48
形状
オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
1.25
最大出力電力(W)
30
出力形式
2出力