コーセル
SFS15 シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格出力電圧(V)
DC1.8
DC1.5
DC1.8
DC2.5
DC3.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010542
品番
SFS15241R8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC1.8
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
-
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
15
最大出力電力(W)
8.1
出力形式
単一出力