コーセル
SFS15 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
定格出力電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
注文コード
87010594
品番
SFS152415B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力電圧(V)
DC15
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
1
入力電圧(V)
DC36~76
定格出力電力(W)
15
最大出力電力(W)
15
出力形式
単一出力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87010594
SFS152415B
87011172
MGS152415
MGS15 シリーズ
コーセル
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)