コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SFS20 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010621
品番
SFS20482R5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC2.5
定格出力電力(W)
20
形状
オンボード
シリーズ
SF
端子形状
SMD(鉛フリ-)
定格出力電流(A)
7
入力電圧(V)
DC36〜76
最大出力電力(W)
17.5
出力形式
単一出力