コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SFCS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
注文コード
87010865
品番
SFCS304805B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格出力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
30
定格出力電流(A)
6
入力電圧(V)
DC36〜76
最大出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
SFC
端子形状
SMD
出力形式
単一出力