コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SFLS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011075
品番
SFLS10482R5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC2.5
定格出力電力(W)
30
形状
オンボード
シリーズ
SFL
端子形状
SMD
定格出力電流(A)
10
入力電圧(V)
DC36〜76
最大出力電力(W)
25
出力形式
単一出力