コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
MGS30 シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011206
品番
MGS301212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
2.5
最大出力電力(W)
30
出力形式
単一出力