コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
MGW30 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87011434
品番
MGW304815
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
定格出力電圧(V)
DC±15(+30)
定格出力電力(W)
30
定格入力電圧(V)
DC48
形状
オンボード
シリーズ
MG
定格出力電流(A)
1
最大出力電力(W)
30
出力形式
2出力