コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SUCS1R5 シリーズ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
定格入力電圧(V)
DC12
注文コード
87011705
品番
SUS1R51212B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
この商品は
定格出力電圧・定格入力電圧・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
1.5
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オンボード
シリーズ
SU
端子形状
SMD
定格出力電流(A)
0.13
最大出力電力(W)
1.56
出力形式
単一出力