コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SUTS10 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012493
品番
SUTS101205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
10
定格入力電圧(V)
DC12
形状
オンボード
シリーズ
SUT
定格出力電流(A)
2
最大出力電力(W)
10
出力形式
単一出力