コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
SUTW6 シリーズ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87012642
品番
SUTW62412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
6
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
SUT
定格出力電流(A)
0.25
最大出力電力(W)
6
出力形式
2出力