コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DBS200B シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87012877
品番
DBS200B03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
200
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
50
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
165
出力形式
単一出力