コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DBS200B シリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87012886
品番
DBS200B05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
200
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
40
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
200
出力形式
単一出力