コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DBS200B シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87012895
品番
DBS200B07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC7
定格出力電力(W)
200
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DB
定格出力電流(A)
28
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
210
出力形式
単一出力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87012895
DBS200B07
87013306
DHS250B07
DHS250B シリーズ
コーセル
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)