コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DHS100A シリーズ
商品レビューを投稿する
112日以内出荷
返品不可
112日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87013184
品番
DHS100B03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
100
定格出力電流(A)
20
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
66
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
出力形式
単一出力