コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
DHS250B シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC48
注文コード
87013351
品番
DHS100B48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
定格出力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
250
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
定格出力電流(A)
5.2
入力電圧(V)
DC200〜400
最大出力電力(W)
249.6
出力形式
単一出力