コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CBS50 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
DC18〜36
注文コード
87013446
品番
CBS502415
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
定格出力電圧・入力電圧
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC15
定格出力電力(W)
50
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
3.4
入力電圧(V)
DC18〜36
最大出力電力(W)
51
出力形式
単一出力