コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CBS350 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC2.5
入力電圧(V)
DC20〜36
定格出力電流(A)
-
注文コード
87013647
品番
CBS350242R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
定格出力電圧・入力電圧・定格出力電流
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC2.5
定格出力電力(W)
350
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
-
入力電圧(V)
DC20〜36
出力形式
単一出力