コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CBS350 シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC20〜36
定格出力電流(A)
-
注文コード
87013665
品番
CBS3502405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・入力電圧・定格出力電流
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
350
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
-
入力電圧(V)
DC20〜36
出力形式
単一出力