コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CBS450 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC32
注文コード
87013735
品番
CBS4504832
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC32
定格出力電力(W)
450
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CB
定格出力電流(A)
12.5
入力電圧(V)
DC36〜76
最大出力電力(W)
400
出力形式
単一出力