コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CDS600 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電流(A)
18
注文コード
87013823
品番
CDS6002412
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
定格出力電圧・入力電圧・定格出力電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC12
最大出力電力(W)
600
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CD
定格出力電流(A)
18
入力電圧(V)
DC36〜76
定格出力電力(W)
600
出力形式
単一出力