コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
CHS200 シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC3.3
注文コード
87014085
品番
CHS200483R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC3.3
定格出力電力(W)
200
最大出力電力(W)
165
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
CH
定格出力電流(A)
50
入力電圧(V)
DC36〜76
出力形式
単一出力