曜日別特売
NAH-10-472 ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル 87014663

ノイズフィルターNAHシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)10仕様-注文コード87014663品番NAH-10-472
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10仕様-質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85漏洩電流-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)漏洩電流(mA)(125/250V 60Hz)0.5/1(max)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87014654
2022-04-17
用途: スイッチング電源の前段に使用
ワイエーピーシステム

社会情勢から納期のかかる商品になってしまいましたが、取り寄せいただき
助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする