曜日別特売

ノイズフィルターNAHシリーズ

ノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセルノイズフィルターNAHシリーズ - コーセル
(1件のレビュー)
質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
全100種類を絞り込む
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
内容量
100種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
漏洩電流
振動(m/s2)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87014654NAH-06-4721個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間](公称値)4700p
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87014663NAH-10-4721個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間](公称値)4700p
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
87014672NAH-16-4721個AC1Φ250/DC25016-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間](公称値)4700p
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
87014681NAH-20-4721個AC1Φ250/DC25020-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間](公称値)4700p
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87014697NAH-30-4721個AC1Φ250/DC25030-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z 方向各1時間](公称値)4700p
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
01158106NAH-16-2221個AC1Φ250/DC25016-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)2200p
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
70572425NAH-06-472-D1個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)4700p
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
73806775NAH-30-472-D1台AC1Φ250/DC25030-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)4700p
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
19720524NAH-06-0001個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720533NAH-06-000-D1個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720549NAH-06-1011個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19720558NAH-06-101-D1個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720567NAH-06-1021個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)1000p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720576NAH-06-102-D1個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)1000p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720585NAH-06-2211個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)220p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720594NAH-06-221-D1個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)220p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720603NAH-06-2221個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)2200p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720619NAH-06-222-D1個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)2200p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720628NAH-06-3311個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)330p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720637NAH-06-331-D1個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)330p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720646NAH-06-3321個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)3300p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720655NAH-06-332-D1個AC1Φ250/DC2506-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)3300p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720664NAH-06-4711個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)470p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720673NAH-06-471-D1個AC1Φ250/DC2506(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)470p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720689NAH-06-6811個AC1Φ250/DC2506(125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)680p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720698NAH-06-681-D1個AC1Φ250/DC2506(125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)680p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720707NAH-10-0001個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720716NAH-10-000-D1個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720725NAH-10-1011個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720734NAH-10-101-D1個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720743NAH-10-1021個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)1000p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720759NAH-10-102-D1個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)1000p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720768NAH-10-2211個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)220p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720777NAH-10-221-D1個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)25μA/50μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)220p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720786NAH-10-2221個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)2200p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720795NAH-10-222-D1個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)2200p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720804NAH-10-3311個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)330p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720813NAH-10-331-D1個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)37.5μA/75μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)330p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720829NAH-10-3321個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)3300p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720838NAH-10-332-D1個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)3300p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720847NAH-10-4711個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)470p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720856NAH-10-471-D1個AC1Φ250/DC25010(入力125/250V 60Hz)50μA/100μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)470p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720865NAH-10-472-D1個AC1Φ250/DC25010-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)4700p
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19720874NAH-10-6811個AC1Φ250/DC25010(125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)680p
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720883NAH-10-681-D1個AC1Φ250/DC25010(125/250V 60Hz)75.5μA/150μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)680p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720899NAH-16-0001個AC1Φ250/DC25016(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720908NAH-16-000-D1個AC1Φ250/DC25016(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)なし
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720917NAH-16-1011個AC1Φ250/DC25016(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720926NAH-16-101-D1個AC1Φ250/DC25016(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)100p
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
19720935NAH-16-1021個AC1Φ250/DC25016-19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間](公称値)1000p
オープン
3,998
4,398(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87014654
2022-04-17
用途: スイッチング電源の前段に使用
ワイエーピーシステム

社会情勢から納期のかかる商品になってしまいましたが、取り寄せいただき
助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする