Q-009 クイックタッチニトリルモデル 勝星産業 87015433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-009 クイックタッチニトリルモデル 勝星産業 87015433
Q-009 クイックタッチニトリルモデル 勝星産業 87015433

クイックタッチニトリルモデル

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード87015433品番Q-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ

用途
一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16材質ナイロン厚さ(mm)1.75オレンジサイズS質量(g)35入数(双)1機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴム手の平幅(cm)7.5ゲージ数15色(すべり止め)ブラック
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87015512
2015-08-26
用途: バイク整備

低価格すが、スマホのタッチパネル操作は上手くできませんでした。
スマホに画面フィルムを貼っているためかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする