タッチパネル対応手袋 フィールドタッチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87015546 品番 #553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。

材質
【編手】ナイロン、導電糸
【コーティング】ニトリルゴム
サイズL トラスコ品番480-0745 厚さ(mm)約1.1 ブラック/ブラック 質量(g)37 入数(双)1 機能耐摩耗性、タッチパネル対応 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.3 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)19.4 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 編数2本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87015546
2024-04-29
用途:
土木機械のリモコン操作

指先までフィットし、操作し易く、重宝している。冬期の屋外での使用では、指先の防寒も有り難い。

対象商品:
87015537
2023-05-15
用途:
日常的に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

作業員用に購入
作業者より「手袋を着けたままスマホが操作できるので大変助かってます」とのこと。
手のひら部分は滑り止め加工がしてあるし、他メーカーでは親指・人差し指・中指の3本のみのタッチパネル対応の加工が多いですが、この商品は5本とも加工がしてあるとのこと。
購入時は「電話に出るくらいなら」程度と思ってましたが、「意外に使える」とのことで、ストックしておくことにしました。

2人が参考にしています
対象商品:
87015537
2022-10-10
用途:
宅配業

積み込みから運転、配達迄コロナの影響で一日中はめっぱなしで作業しています。通常の薄手の手袋では3日から5日が限界で色々試しています。

こちらは指先強化が効いているようyで約10日間使用出来ました。伝票や紙幣のさばきも優秀。細かい作業もまずまずこなせます。1か月で3双なので000円強の経費で済むので許容範囲かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87015537
2021-10-08
用途:
機械のメンテナンス時

良く作業中に電話がかかってくるので購入。
やや反応が鈍いが、いちいち手袋を外す手間が省けるので購入して良かった。
耐久性は金額相応。10日くらいで破けてくる。

1人が参考にしています
対象商品:
87015546
2021-09-06
用途:
車の内装いじり
自動車・二輪車・自転車関連業

タッチ操作は違和感なく使用できます。
手の甲側の生地が若干薄いようで 耐久性は高くありません。
作業内容にもよりますが、使い捨ても覚悟でしょうか。

対象商品:
87015537
2021-04-05
用途:
農作業
農・林・水産業

作業中、手袋を外さなくスマートフォンを操作出来て満足です。

対象商品:
87015546
2021-02-05
用途:
屋外作業
その他業種

ゴムの加工してある部分は水も浸透してこなく便利であるが。手の甲側の加工が指の第一関節程しかないのでそこから侵入してきてしまう。もう少し加工の範囲を広くしてほしいと感じた。
スマホの感度に関しては良好である。

2020-12-24
用途:
日常作業

以前からTOWAの手袋を愛用していたので、自分の手にしっくりきます。Mサイズでジャストフィットです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする